※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.3
注文コード
61796159
品番
NK15313-25-300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-2140
質量(kg)
1.575
長さ(m)
0.3