Studuino mini(スタディーノミニ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61796317 品番153144【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,091 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7902,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクラッチベースのプログラミングソフトが使えるシンプルな制御基板が新登場!!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます) 材質FR-4 寸法(mm)59×40×12 質量(g)20 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit) メモリー容量256MByte 以上 画面サイズXGA(1024×768) 以上 プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨 USBポートUSB2.0
注意
※PC接続を行うためには、USBケーブル miniBタイプを別途用意する必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851703
2018-12-12
用途:
子供のロボットプログラミング
その他業種

従来型のスタディーノ基盤より2回り小さく、また基板上にLEDと光センサーが予め実装されているのが良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする