MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 49.5W 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
61796825
品番
IRS-3.3/15-Q12PF-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥482,000
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.3 → +0.3%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.828kV dc●定格電力:49.5W●シリーズ:IRS-Q12
アズワン品番
65-7226-62