京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削加工用チップ PVDサーメット DCMT11T308XQ PVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
61798496
品番
DCMT11T308XQ PV7020
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
仕様
●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ〜中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:2g
アズワン品番
65-6251-66