双方向トランスファーキャップ 2L用 滅菌済み WNB785921シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 61799117 品番 WNB785921
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ
2L、3L、5Lのフラスコと使用します。キャップに蠕動ポンプを接続し、溶液を注入することができます。作業終了後、トランスファーキャップは培養用のベントキャップと交換することができます。
バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用
密閉したまま作業ができるので、コンタミネー

仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする