多孔性プラスチックシート

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61799318 品番46-100
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

多孔性プラスチックシート
この高品質の多孔質ポリエチレンは、社内工場でFlyStuff Flypadを製造するのに使用されています。ショウジョウバエの研究にこの製品をお使いいただけるよう12インチで販売しています。
多孔性プラスチックシート。この高品質の多孔質ポリエチレンは、社内工場でFlyStuff Flypadを製造するのに使用されています。ショウジョウバエの研究にこの製品をお使いいただけるよう12インチで販売しています。

仕様●材質:UHMW多孔性ポリエチレン●厚さ:2.5mm●サイズ:約30.5x30.5cm●色:白 アズワン品番65-3782-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする