太陽光発電用コネクタ オス 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード61799440 品番2270024-1
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティマイザ。

仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S アズワン品番65-7224-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする