耐性ゴムバンド 64シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(675本) 注文コード 61799580 品番 64-105
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐性ゴムバンド
この耐性バンドはEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製で熱、オゾン、酸、塩基に対する優れた耐性を備え、天然ゴムバンドのように温度変化による影響を受けません。よって、ショウジョウバエの研究ラボでのあらゆるアプリケーションに適したバンドで、時間の経過とともに劣化しない工業用に設計されたしっかりとした弾力性と頑丈性

仕様●耐性:オゾン、UV、化学物質など●柔軟性:元の長さの3倍以上●作用環境温度:-51℃〜149℃●サイズ:88.9 x 3.2mm アズワン品番65-3784-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする