ヨネザワ
ヨネザワの 加熱・冷却・クーラーボックス
ヨネザワの 加熱/冷却機器
ヨネザワの 乾燥器
卓上用恒温器 MI-100シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61799790
品番
MI-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様
●使用温度範囲:室温+5〜100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃)
アズワン品番
65-5725-87