ヨネザワ
ヨネザワの 加熱・冷却・クーラーボックス
ヨネザワの 加熱/冷却機器
ヨネザワの 乾燥器
卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61799799
品番
DG-101
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様
●使用温度範囲:室温+5〜120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
アズワン品番
65-5725-89