端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028 アズワン品番65-7364-47 注文コード61803080 品番215346-2103
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028 アズワン品番65-7364-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする