住友重機械工業
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
モーター容量・減速比・枠番
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
モーター容量
0.1kW
減速比
1849
枠番
6065DA
注文コード
61804305
品番
CNVM01-6065DA-1849
参考基準価格(税別)
¥146,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
1849
枠番
6065DA
モーター容量
0.1kW
モータータイプ
三相モータ付
モータ容量記号
1
ブレーキ
ブレーキなし
極数
4P
使用環境
屋内形
取付け方法
取付台付
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0