サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ
ブレーキなし
極数
4P
使用環境
屋内形
取付け方法
取付台付
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
モータ直結形
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全165種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
モーター容量
165種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
モーター容量
モータータイプ
モータ容量記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61804278CNVM01-6065DA-124712476065DA0.1kW三相モータ付1
¥142,200
¥117,600
¥129,360(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804296CNVM01-6065DA-1651656065DA0.1kW三相モータ付1
¥72,300
¥59,800
¥65,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804305CNVM01-6065DA-184918496065DA0.1kW三相モータ付1
¥146,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804314CNVM01-6065DA-1871876065DA0.1kW三相モータ付1
¥72,300
¥59,800
¥65,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804978CNVM01-6065DA-1951956065DA0.1kW三相モータ付1
¥72,300
¥59,800
¥65,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804987CNVM01-6065DA-2312316065DA0.1kW三相モータ付1
¥110,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61804996CNVM01-6065DA-2732736065DA0.1kW三相モータ付1
¥110,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61805599CNVM01-6060DA-1041046060DA0.1kW三相モータ付1
¥66,100
¥54,700
¥60,170(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61805608CNVM01-6060DA-1211216060DA0.1kW三相モータ付1
¥66,100
¥54,700
¥60,170(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61805687CNVM01-6065DA-3773776065DA0.1kW三相モータ付1
¥124,600
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61805696CNVM01-6065DA-4734736065DA0.1kW三相モータ付1
¥124,600
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61805714CNVM01-6065DA-5595596065DA0.1kW三相モータ付1
¥134,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806238CNVM01-6060DA-1431436060DA0.1kW三相モータ付1
¥71,500
¥58,980
¥64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806256CNVM01-6060DA-184918496060DA0.1kW三相モータ付1
¥144,100
¥119,200
¥131,120(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806274CNVM01-6060DA-1951956060DA0.1kW三相モータ付1
¥71,500
¥58,980
¥64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806335CNVM01-6065DA-7317316065DA0.1kW三相モータ付1
¥134,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806405CNVM01-6070DA-100310036070DA0.1kW三相モータ付1
¥141,500
¥117,000
¥128,700(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806904CNVM01-6060DA-2732736060DA0.1kW三相モータ付1
¥108,400
¥89,700
¥98,670(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61806913CNVM01-6060DA-2892896060DA0.1kW三相モータ付1
¥122,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61807053CNVM01-6070DA-124712476070DA0.1kW三相モータ付1
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61807559CNVM01-6060DA-3773776060DA0.1kW三相モータ付1
¥122,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61807595CNVM01-6060DA-8418416060DA0.1kW三相モータ付1
¥135,900
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61807699CNVM01-6070DA-184918496070DA0.1kW三相モータ付1
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61808435CNVM01-6070DA-253725376070DA0.1kW三相モータ付1
¥158,200
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61808453CNVM01-6070DA-2892896070DA0.1kW三相モータ付1
¥127,500
¥105,400
¥115,940(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809108CNVM01-6065DA-1041046065DA0.1kW三相モータ付1
¥66,200
¥54,800
¥60,280(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809178CNVM01-6070DA-4734736070DA0.1kW三相モータ付1
¥127,500
¥105,400
¥115,940(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809196CNVM01-6070DA-5595596070DA0.1kW三相モータ付1
¥137,800
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809625CNVM01-6090DA-AV-1871876090DA0.1kWインバータ用三相モータ付1
¥99,700
¥81,980
¥90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809747CNVM01-6100DA-100310036100DA0.1kW三相モータ付1
¥183,400
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809774CNVM01-6105DA-4934936105DA0.1kW三相モータ付1
¥185,100
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809799CNVM01-6105DA-5595596105DA0.1kW三相モータ付1
¥185,100
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61809808CNVM01-6105DA-6496496105DA0.1kW三相モータ付1
¥185,100
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810018CNVM02-6105DA-AV-4934936105DA0.2kWインバータ用三相モータ付2
¥193,200
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810158CNVM03-6095DA-1951956095DA0.25kW三相モータ付3
¥128,200
¥106,000
¥116,600(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810614CNVM01-6100DA-1431436100DA0.1kW三相モータ付1
¥140,000
¥115,800
¥127,380(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810639CNVM01-6100DA-1651656100DA0.1kW三相モータ付1
¥131,900
¥109,100
¥120,010(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810657CNVM01-6105DA-7317316105DA0.1kW三相モータ付1
¥185,100
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810666CNVM01-6105DA-8418416105DA0.1kW三相モータ付1
¥192,600
¥159,300
¥175,230(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810675CNVM01-6120DA-AV-6496496120DA0.1kWインバータ用三相モータ付1
¥224,300
¥185,500
¥204,050(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810684CNVM01-6120DA-AV-7317316120DA0.1kWインバータ用三相モータ付1
¥200,900
¥166,100
¥182,710(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61810937CNVM02-6125DA-AV-5595596125DA0.2kWインバータ用三相モータ付2
¥237,700
¥196,500
¥216,150(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61811174CNVM05-6090DA-1041046090DA0.4kW三相モータ付5
¥124,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61811235CNVM05-6105DA-1431436105DA0.4kW三相モータ付5
¥143,400
¥118,600
¥130,460(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61811533CNVM01-6120DA-AV-8418416120DA0.1kWインバータ用三相モータ付1
¥204,600
¥169,200
¥186,120(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61811759CNVM02-6095DA-1041046095DA0.2kW三相モータ付2
¥90,900
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61812084CNVM05-6105DA-1651656105DA0.4kW三相モータ付5
¥159,500
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61812109CNVM05-6105DA-1951956105DA0.4kW三相モータ付5
¥159,500
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61812136CNVM05-6125DA-2312316125DA0.4kW三相モータ付5
¥218,600
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61812145CNVM05-6125DA-2732736125DA0.4kW三相モータ付5
¥218,600
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする