TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
定電流 LEDドライバ 64mA 750mW 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61806668
品番
TSCR402CX6H
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR
アズワン品番
65-7235-61