定電流 LEDドライバ 64mA 750mW 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61806677 品番TSCR402CX6H
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のハイサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、プリセット TSCR400 0.1 mA 及び 20 mA 公称で制御し、65 mA までの外部抵抗で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6
Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のハイサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、プリセット TSCR400 0.1 mA 及び 20 mA 公称で制御し、65 mA までの外部抵抗で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6。

仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする