曜日別特売
AC1206FR-071K2L 抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO 61808016

抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
注文コード
61808016
品番
AC1206FR-071K2L
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲンフリーエポキシ 環境に有害な廃棄物を削減します コンポーネント及び機器の高い信頼性 テーピング前の自動光学検査で 100 % の抵抗器性能を発揮します。

アズワン品番
65-7033-59
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする