曜日別特売
CNVM01-6070DA-B-1003 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61808417

CNVM01-6070DA-B-1003 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61808417
CNVM01-6070DA-B-1003 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61808417

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台モーター容量0.1kW減速比1003注文コード61808417品番CNVM01-6070DA-B-1003
参考基準価格(税別)¥175,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法取付台付減速比1003ブレーキブレーキ付モータ容量記号1低速軸方向取付方向自由枠番6070DAモータータイプ三相モータ付極数4Pモーター容量0.1kW使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする