曜日別特売
CNVM01-6070DA-473 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61809178

CNVM01-6070DA-473 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61809178
CNVM01-6070DA-473 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) 住友重機械工業 61809178

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可11日以内出荷とは
この商品はモーター容量・減速比・枠番など165種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
モーター容量
0.1kW
減速比
473
枠番
6070DA
注文コード
61809178
品番
CNVM01-6070DA-473
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥115,940
販売価格(税別)
¥105,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比
473
枠番
6070DA
モーター容量
0.1kW
モータータイプ
三相モータ付
モータ容量記号
1
ブレーキ
ブレーキなし
極数
4P
使用環境
屋内形
取付け方法
取付台付
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする