抵抗器 200MΩ 2510 0.6W 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61810536 品番CRHA2510AF200MFKEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,070

Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:200MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2510●許容差:±1%●定格電力:0.6W アズワン品番65-6968-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする