曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
AC1206FR-075K6L 抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO 61813379

抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61813379
品番
AC1206FR-075K6L
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)値下げ
249
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7099-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする