audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用スティック/スワブ
転写用粘着シート ATスティック ミニローラー用 ADシート 70×70mm 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
注文コード
61815296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様
●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g
アズワン品番
65-5521-56