電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61815409 品番B43544B2108M000
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗
EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗。

仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7111-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする