VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 1000μF 35V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61815707
品番
MAL219050102E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-7171-09