電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61816389 品番APD1012101M063R
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm アズワン品番65-7080-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする