京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61816398
品番
APD1012101M063R
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番
65-7069-09