電解コンデンサ 1800μF 450V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61817256 品番MAL250117182E3
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。
Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で鉛フリーです 有効寿命は 5000 時間 @ +85 ℃ です。

仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7038-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする