京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61817615
品番
AHC0811221M025R
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mm
アズワン品番
65-7068-40