京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61817685
品番
AHC1012221M035R
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番
65-7066-60