電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード61817710 品番AEH1010331M025R
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性。

仕様●入数:1リール(550個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mm アズワン品番65-7072-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする