電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61817755 品番AHC1012221M035R
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗。

仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mm アズワン品番65-7069-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする