電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61817825 品番AEA1010221M050R
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm アズワン品番65-7069-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする