京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
注文コード
61817859
品番
AEA1010221M050R
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番
65-7069-02