Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。