電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61819137 品番AHA1010390M080R
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命。

仕様●静電容量:39μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm アズワン品番65-7072-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする