8/23より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61819444
品番
EEEFH1E471L
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6937-82