電解コンデンサ 5.6μF 400V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61820065 品番MAL219299603E3
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性。

仕様●静電容量:5.6μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 16mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:24mm アズワン品番65-7033-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする