電解コンデンサ 6800μF 10V dc 1箱 120個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード61820467 品番MAL212614682E3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7027-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする