電解コンデンサ 6800μF 16V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61820476 品番MAL219055682E3
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7174-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする