電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61820519 品番UPW2A681MHD
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

PWシリーズラジアル50 → 450 V
PWアルミ電解コンデンサ
PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V。

仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-6976-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする