電解コンデンサ 82μF 80V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61821054 品番EEEFN1K820UP
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:700mΩ アズワン品番65-7153-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする