京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 15F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61821140
品番
SCCT30B156SRB
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:15F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:30mm●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●リード間隔:5.5mm●等価直列抵抗:80mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7119-54