京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
61821219
品番
SCCY68B407SSB
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm
アズワン品番
65-7124-07