電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 注文コード61821237 品番SCCV40B506SRB
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番65-7121-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする