KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 1.5F リード品 1袋 160個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(160個)
注文コード
61821377
品番
FG0V155ZF
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:16.5mm●高さ:14mm●寸法:16.5 (Dia.) x 14mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:65Ω●シリーズ:FG●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番
65-7036-96