電気二重層コンデンサ 3.5V dc 1.5F リード品 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61821386 品番FG0V155ZF
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●静電容量:1.5F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:16.5mm●高さ:14mm●寸法:16.5 (Dia.) x 14mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:65Ω●シリーズ:FG●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-7037-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする