VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
61821490
品番
MAL223551006E3
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:16 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:26mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番
65-7100-22