VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3V dc 5F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61821560
品番
MAL223551011E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,590
仕様
●静電容量:5F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:2 mA●等価直列抵抗:39mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:5 mm
アズワン品番
65-7096-84