京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 1F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61821648
品番
SCMR18C105PSBA0H
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:20mm●寸法:9.5 (Dia.) x 20mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リードスペーシング:11.5 mm
アズワン品番
65-7129-58