京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 能動部品
京セラの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61821840
品番
SCMR14L334SSBB0
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7124-91