電極ホルダ ねじ山付きサーモウェル 温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61821876 品番 3909203
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています。

仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50 アズワン品番65-7293-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする